Varta
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
Gestão da bateria
Baterias
1W189356
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
Button battery Electronics 1.55 V 145 mAh SR44 11.6 x 5.4 mm VARTA
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1W189356
Tensão nominal (V)
1.55
Desenho
Óxido de prata
Peso
2.4
Indicação do tamanho
Célula botão
Capacidade (mAh)
145
Diâmetro
11.6
Indicação IEC
SR 44
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
1.55
Desenho
Óxido de prata
Peso
2.4
Indicação do tamanho
Célula botão
Capacidade (mAh)
145
Diâmetro
11.6
Indicação IEC
SR 44
Adequado para aplicações EX
Não
Altura incluindo o poste (mm)
5.4
Número de células
1
Marca
Varta
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1W189356
EAN
4008496274062
UBB
500581237822
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
04075 101 401