Lanternas & Rádios
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
Ferramentas sem fios
Lanternas & Rádios
3U557752
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
Building site radio ROCKBULL 11.1 V 230 V PERFECTPRO
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3U557752
Largura
260
Espessura (mm)
310
Peso
7200
Frequência (Hz)
87.5 - 108
Com ecrã
Sim
Comprimento
490
Caixa de material
Plástico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
260
Espessura (mm)
310
Peso
7200
Frequência (Hz)
87.5 - 108
Com ecrã
Sim
Comprimento
490
Caixa de material
Plástico
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Grau de proteção (IP)
IP65
Potência de transmissão (W)
50
Com bracelete
Não
Com clip para cinto
Não
Com carregador de pilhas
Sim
Type
RB2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3U557752
EAN
8719689465339
UBB
500581894119
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4000818390