Ferramentas estacionárias
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras circulares
0Z634058
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
Builder’s circular saw BKS 501 cutting height 150 mm 500x30 mm 4.2 kW 400 V 50 HOLZSTAR
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Z634058
Tensão (V)
400
Consumo nominal de energia (W)
4200
Profundidade de corte (90°) (mm)
150
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
500
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
400
Consumo nominal de energia (W)
4200
Profundidade de corte (90°) (mm)
150
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
500
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Z634058
EAN
4036351306740
UBB
500573957049
UNSPSC
27112709
Artigo do fabricante nr
8000807195