text.skipToContent text.skipToNavigation

Lâmina de Serra de Corte Bahco 3906 3906-300-32-10P


Uma folha revolucionária para serrote de metais, praticamente inquebrável, dentes rectificados, para todos os tipos de cortes em metal. Corpo em aço flexível e dentes em aço rápido, sendo garantida a sua longa vida. A nova SANDFLEX®, combina a extrema resistência e capacidade de corte com um alto grau de flexibilidade e uma maior superioridade em relação às folhas de serrote manual em aço rápido convencional, e/ou flexiveis. . Embalagens : . -100 : 10 pacotes de 10 folhas cada, em caixa plástica preta, com tampa transparente.. -100-RET : 100 folhas individuais, marcadas com código de barras, em embalagem única.. -10P : 10 folhas em embalagem especial com suporte.. -5P : 5 folhas em embalagem especial, com suporte.. -3P : 3 folhas, sendo uma de cada medida (18, 24, 32 dentes), em bolsa plástica, caixa com 10 bolsas.. -2P : 2 folhas em blister. Caixa de 10 blisters. With a blade back of strong, flexible spring steel and a tooth line in high-alloyed super high speed steel, this blade is guaranteed to keep its sharpness for a long time The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance with a high degree of flexibility and is vastly superior to all-hard high speed blades or conventional, flexible blades Packaging:-100 : 10 bundles of 10 blades in black, plastic box with transparent cover-10P: 10 blades in a special package with hanging loop-5P: 5 blades in a special package with hanging loop-3P: 3 blades, 1 each of 18, 24 and 32 TPI, in plastic pouch, box of 10 packs-2P: 2 carded blades, box of 10 packs

Objednací číslo S5251.392.632
Comprimento (mm) 300
Número de dentes por polegada 32
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Sim
Adequado para aço Sim
Baleno po 1

Specifikace

Comprimento (mm) 300
Número de dentes por polegada 32
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Sim
Adequado para aço Sim
Marca Bahco
Peso por peça (g) 198
Type Hacksaw Blade

Čísla materiálu

Objednací číslo S5251.392.632
EAN 7311518233747
UBB 400147940326
UNSPSC 27112802
Výrobní číslo položky 3906-300-32-10P
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.