text.skipToContent text.skipToNavigation

Brocas BOSCH 25X IMPACT PH2 25MM


The Impact Control Screwdriver Bit is highly robust and even withstands the high power of impact drivers. Its extended torsion zone makes the bit extremely sturdy for long-lasting work, while S2 Modified Steel and an optimised heat treatment process provide extra-tough endurance for high performance. This product is perfect for heavy-duty applications such as plant installations or heavy industry work.

Referência 3Z133290
Sistema de aparafusamento Outro
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Sim
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Phillips
Marca Bosch
Código pautal 82079030
Type Phillips Bit Set

Descrição

The Impact Control Screwdriver Bit is highly robust and even withstands the high power of impact drivers. Its extended torsion zone makes the bit extremely sturdy for long-lasting work, while S2 Modified Steel and an optimised heat treatment process provide extra-tough endurance for high performance. This product is perfect for heavy-duty applications such as plant installations or heavy industry work.

Números do artigo

Referência 3Z133290
EAN 3165140980227
UBB 500581964995
UNSPSC 27112814
Artigo do fabricante nr 2607002803
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.