text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca rotativa Bahco M 10 22 M 06X


DIN: SKM. Desbaste em orificios de difícil acesso.Tipo: F = Fino, M = Médio, C = Grosso Normalmente em stock: X = Sim Deburring holes and in confined spaces Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stock standard: X = yes

Referência S5497.001.617
Forma da cabeça Cone pontiagudo
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 22
Dentes Outro
Material de corte HM
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cone pontiagudo
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 22
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SKM
Marca Bahco
Peso por peça (g) 35
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência S5497.001.617
EAN 7311518036904
UBB 203203108972
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr M1022M06X
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.