text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca rotativa Bahco HSSG-F F1225m

Referência S5468.001.575
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para alumínio Sim
Adequado para latão Sim
Dentes Outro

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para alumínio Sim
Adequado para latão Sim
Dentes Outro
Material de corte HSS
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Marca Bahco

Descrição

Limas rotativas em aço rápido (HSS).. As limas em aço rápido (HSS) são especialmente indicadas para a maquinação de aços macios, bronze, latão, etc. . São também recomendadas, sempre que não se verifiquem as melhores condições de maquinação, em caso de risco de vibrações ou de choques elevados. Também utilizadas em baixa velocidade.Embalagem : Caixa de plástico. Em grupos de 5 peças.Tipos de corte : M = Médio, para maquinação de aços não temperados e de metais de média dureza, em condições normais. High speed steel burrs are used primarily for machining soft steel, aluminium, bronze, brass, etc High speed steel burrs are a better choice when optimal machining conditions cannot be maintained or, when the risk of vibration and impact shock are high Also usable with low cutting speeds Type of cut: M = Medium, for machining unhardened steel and other moderately hard materials under normal conditions Packaging: Plastic box - Individually packed in boxes of 5

Números do artigo

Referência S5468.001.575
EAN 7311518023577
UBB 203203097092
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr HSSG-F1225M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.