text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca rotativa Bahco HSSG-E E1222M

Referência S5467.001.575
Forma da cabeça Oval
Comprimento de trabalho (mm) 22
Adequado para alumínio Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para latão Sim

Especificações

Forma da cabeça Oval
Comprimento de trabalho (mm) 22
Adequado para alumínio Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para latão Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS
Cortador de diâmetro (mm) 12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 TRE
Marca Bahco

Descrição

Limas rotativas em aço rápido (HSS).. As limas em aço rápido (HSS) são especialmente indicadas para a maquinação de aços macios, bronze, latão, etc. . São também recomendadas, sempre que não se verifiquem as melhores condições de maquinação, em caso de risco de vibrações ou de choques elevados. Também utilizadas em baixa velocidade.Tipos de corte :. M : Médio, para maquinação de aços não temperados e de metais de média dureza, em condições normais.. EC : Extra-grosso, para metais macios, madeira, plástico e alumínio; sempre que se pretenda uma grande remoção de apara. Evita a colagem das aparas aos dentes.Embalagem : Caixa de plástico. Em grupos de 5 peças.Tipo de corte : M = Médio, EC = Extra-grosso High speed steel burrs are used primarily for machining soft steel, aluminium, bronze, brass, etc High speed steel burrs are a better choice when optimal machining conditions cannot be maintained or, when the risk of vibration and impact shock are high Also usable with low cutting speeds Type of cut:M: Medium, for machining unhardened steel and other moderately hard materials under normal conditionsEC: Extra coarse, for soft materials when good stock removal is required. Counteracts chip build-up between teeth Packaging: Plastic box - Individually packed in boxes of 5

Números do artigo

Referência S5467.001.575
EAN 7311518023539
UBB 203203099494
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr HSSG-E1222M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.