text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca rotativa Bahco G 16 25 C 08

Referência S5493.001.725
Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 25
Material de corte HM
Com veio Sim

Especificações

Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 25
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SPG
Marca Bahco

Descrição

DIN: SPG. Muito utilizada em espaços de difícil acesso devido à sua forma pontiaguda.Tipo: F = Fino, M = Médio, C = Grosso Normalmente em stock: X = Sim Is useful in confined spaces due to the pointed nose Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stock standard: X = yes

Números do artigo

Referência S5493.001.725
EAN 7311518036430
UBB 500500067615
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr G1625C08
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.