text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca rotativa Bahco G 03 13 M 03X


DIN: SPG. Muito utilizada em espaços de difícil acesso devido à sua forma pontiaguda.Tipo: F = Fino, M = Médio, C = Grosso Normalmente em stock: X = Sim Is useful in confined spaces due to the pointed nose Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stock standard: X = yes

Referência S5493.001.577
Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 13
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 13
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SPG
Marca Bahco
Peso por peça (g) 25
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência S5493.001.577
EAN 7311518182069
UBB 400208282469
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr G0313M03X
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.