text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca rotativa Bahco F1225AL06


Desbaste em alumínio e outros materiais macios.. Utilize cera afim de evitar acumulação de limalha.. Tipo de corte especial indicado para materiais macios.Tipo de corte: AL = AL-cut Normalmente em stock: X = Sim Use wax to avoid chip build-up Special cutting edge for soft materials Type of cut: AL = AL-cut Stock standard: X = yes

Referência S5470.001.575
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para alumínio Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para alumínio Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Marca Bahco
Peso por peça (g) 80
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência S5470.001.575
EAN 7311518187651
UBB 240208002644
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr F1225AL06
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.