text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca rotativa Bahco F 16 25 M 08


DIN: RBF. Desbaste e maquinação em todas as aplicações devido à sua forma universal.Tipo: F = Fino, M = Médio, C = Grosso Normalmente em stock: X = Sim Deburring and form machining for all applications due to the universal form Type of cut: F=Fine, M=Medium, C=Coarse Stock standard: X = yes

Referência S5492.001.695
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 25
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 25
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Marca Bahco
Peso por peça (g) 25
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência S5492.001.695
EAN 7311518036034
UBB 203203059050
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr F1625M08
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.