text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca rotativa Bahco F 16 25 M 08 X

Referência S5492.001.703
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 25
Material de corte HM
Com veio Sim

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 25
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Marca Bahco

Descrição

DIN: RBF. Desbaste e maquinação em todas as aplicações devido à sua forma universal.Tipo: F = Fino, M = Médio, C = Grosso Normalmente em stock: X = Sim Deburring and form machining for all applications due to the universal form Type of cut: F=Fine, M=Medium, C=Coarse Stock standard: X = yes

Números do artigo

Referência S5492.001.703
EAN 7311518036058
UBB 203203108147
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr F1625M08X
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.