text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca rotativa Bahco F 06 12 M 04

Referência S5492.001.585
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Diâmetro do eixo (mm) 4
Comprimento de trabalho (mm) 12
Dentes Outro
Material de corte HM

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Diâmetro do eixo (mm) 4
Comprimento de trabalho (mm) 12
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Marca Bahco

Descrição

DIN: RBF. Desbaste e maquinação em todas as aplicações devido à sua forma universal.Tipo: F = Fino, M = Médio, C = Grosso Normalmente em stock: X = Sim Deburring and form machining for all applications due to the universal form Type of cut: F=Fine, M=Medium, C=Coarse Stock standard: X = yes

Números do artigo

Referência S5492.001.585
EAN 7311518035778
UBB 203203056817
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr F0612M04
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.