text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca rotativa Bahco E 08 16 M 06


DIN: TRE. Forma e desbaste como por exemplo, blocos cilíndricos e ferramentas de forma complicada.Tipo: F = Fino, M = Médio, C = Grosso Normalmente em stock: X = Sim Shaping and deburring in, for example, cylinder blocks and tools with complicated forms Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stockstandard: X = yes

Referência S5491.001.610
Forma da cabeça Oval
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 16
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Oval
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 16
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 TRE
Marca Bahco
Peso por peça (g) 35
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência S5491.001.610
EAN 7311518035518
UBB 203203060280
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr E0816M06
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.