text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca rotativa Bahco D 16 14 M 08X


DIN: KUD. Desbaste em soldaduras e orifícios. Para fazer canais de lubrificação em lugares estreitos.Tipo: F = Fino, M = Médio, C = Grosso Normalmente em stock: X = Sim Deburring of welds and holes. To make oil canals in narrow places Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stock standard: X = yes

Referência S5490.001.687
Forma da cabeça Redondo/globo
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 14
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Redondo/globo
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 14
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KUD
Marca Bahco
Peso por peça (g) 75
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência S5490.001.687
EAN 7311518035402
UBB 400208282121
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr D1614M08X
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.