text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca rotativa Bahco D 16 14 C 08

Referência S5490.001.690
Forma da cabeça Redondo/globo
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 14
Material de corte HM
Com veio Sim

Especificações

Forma da cabeça Redondo/globo
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 14
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 KUD
Marca Bahco

Descrição

DIN: KUD. Desbaste em soldaduras e orifícios. Para fazer canais de lubrificação em lugares estreitos.Tipo: F = Fino, M = Médio, C = Grosso Normalmente em stock: X = Sim Deburring of welds and holes. To make oil canals in narrow places Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stock standard: X = yes

Números do artigo

Referência S5490.001.690
EAN 7311518035419
UBB 500500065973
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr D1614C08
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.