text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca rotativa Bahco C 06 16 M 06 D

Referência S5489.001.596
Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 16
Material de corte HM
Com veio Sim

Especificações

Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 16
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Bahco

Descrição

DIN: WRC. Desbaste de superficies com ligações arredondadas.Tipo: F = Fino, M = Médio, C = Grosso Normalmente em stock: X = Sim Deburring of surfaces with round edges and surfaces Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stock standard: X = yes

Números do artigo

Referência S5489.001.596
EAN 7311518215262
UBB 500500067128
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr C0616M06D
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.