text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca rotativa Bahco A 16 25 C 08

Referência S5487.001.785
Forma da cabeça Cilindro
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 25
Material de corte HM
Com veio Sim

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 25
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Marca Bahco

Descrição

DIN: ZYA. Desbaste de bordas e superfícies planas. Tipo: F = Fino, M = Médio, C = Grosso Normalmente em stock: X = Sim Deburring of edges and plane surfaces Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stockstandard: X = yes

Números do artigo

Referência S5487.001.785
EAN 7311518100612
UBB 500500065221
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr A1625C08
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.