Esmeril
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
Fresar
Esmeril
9S527760
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
Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** 52ZYA 8X19-6X64
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Maior durabilidade Máxima remoção de material Uso universal
Descrição completa
Referência
9S527760
Forma da cabeça
Cilindro
Comprimento total (mm)
64
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
19
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro
Comprimento total (mm)
64
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
19
Dentes
INOX corte especial
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
ZYA
Marca
Tyrolit
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Maior durabilidade Máxima remoção de material Uso universal
Números do artigo
Referência
9S527760
EAN
9003172013909
UBB
500683281991
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
34213607