text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca rotativa Bahco A 03 13 M 03 E


DIN: ZYA. Desbaste de bordas e superfícies planas. Tipo: F = Fino, M = Médio, C = Grosso Normalmente em stock: X = Sim Deburring of edges and plane surfaces Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stockstandard: X = yes

Referência S5487.001.576
Forma da cabeça Cilindro
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 13
Dentes Outro
Material de corte HM
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 13
Dentes Outro
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Marca Bahco
Peso por peça (g) 10
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência S5487.001.576
EAN 7311518192150
UBB 500500063994
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr A0313M03E
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.