text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca plana Metabo CV 6 x 93mm


Referência 3N846331
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 57
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 97
Broca de diâmetro (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 57
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Material de corte Outro
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Metabo

Números do artigo

Referência 3N846331
EAN 4007430066695
UBB 500662526499
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 627989000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.