text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca para tubos de ferro fundido A296 DIN 333 A HSS White A296200


Referência 9H252385
Embalagem Outro
Sistema de fixação Outro
Diâmetro nominal (mm) 1 - 4
Número total de ferramentas 5
Material de corte HSS
Número de brocas para vidro 0
Número de brocas para cerâmica 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Outro
Sistema de fixação Outro
Diâmetro nominal (mm) 1 - 4
Número total de ferramentas 5
Material de corte HSS
Número de brocas para vidro 0
Número de brocas para cerâmica 0
Número de brocas para azulejo 0
Número de brocas universais 0
Número de brocas para betão 0
Número de brocas para aço inoxidável 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metais não ferrosos 0
Número de brocas para aço 0
Número de brocas para pedra 0
Marca Dormer
Model A296
Type 5969876; 86010134

Números do artigo

Referência 9H252385
EAN 7320760616321
UBB 500629632802
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A296200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.