Synspec B.V.
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
Furar
Brocas cónicas
8H212411
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
Broca para pernos Cylindrical DIN 1897 HSSG Blanc 6,0MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8H212411
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
66
Broca de diâmetro (mm)
6
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Sim
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Com fecho rápido
Não
Marca
Fabory (labor)
Type
Double Ended Stub Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8H212411
EAN
8715494545778
UBB
500512518043
UNSPSC
23241639