text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca para pernos Cylindrical DIN 1897 HSSG Blanc 4,2MM


Referência 3D090368
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 55
Broca de diâmetro (mm) 4.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Sim
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Fabory (labor)
Type Double Ended Stub Drill Bit

Números do artigo

Referência 3D090368
EAN 8715494546058
UBB 500512517219
UNSPSC 23241639
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.