text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca para metal Milwaukee 4 x 119 x 78mm 10 peças


Referência 0F633026
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 78
Diâmetro nominal (mm) 4 - 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 119
Broca de diâmetro (mm) 4
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 78
Diâmetro nominal (mm) 4 - 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Número total de ferramentas 10
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Número de brocas para madeira 10
Número de brocas para plástico 10
Número de brocas para aço 10
Marca Milwaukee
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 0F633026
EAN 4002395379934
UBB 500513686328
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 4932430332
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.