text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca para metal Milwaukee 16 x 178mm


Referência 3E639089
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 178
Broca de diâmetro (mm) 16
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 120
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Milwaukee
Código pautal 82075060
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 3E639089
EAN 4002395348480
UBB 500513691278
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 4932373323
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.