Brocas para madeira
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
Partes acessórios
Brocas para madeira
8U354085
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
Broca para lábios e dentes Milwaukee 20 x 200mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8U354085
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
10
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
130
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
200
Broca de diâmetro (mm)
20
Diâmetro do eixo (mm)
10
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
130
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Forma da haste
Cilíndrico
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Milwaukee
Código pautal
82075090
Type
Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8U354085
EAN
4002395331451
UBB
500513757103
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
4932363666