text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca para lábios e dentes Milwaukee 15 x 151mm


Referência 4E754639
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 97
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 15
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 97
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Milwaukee
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 4E754639
EAN 4002395331420
UBB 500513756865
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 4932363663
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.