text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca para Dormer Centro A201 HSS White 8.00mm x 3.00mm


Referência 2V019340
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro nominal (mm) 3
Material de corte HSS
Marca Dormer
Type Center Drill Bit
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro nominal (mm) 3
Material de corte HSS
Marca Dormer
Type Center Drill Bit

Números do artigo

Referência 2V019340
EAN 7320760138915
UBB 500629632232
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A2013.0X8.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.