text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca para Dormer Centro A201 HSS White 8.00mm x 2.50mm


Referência 9I660687
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro nominal (mm) 2.5
Material de corte HSS
Marca Dormer
Type Center Drill Bit
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro nominal (mm) 2.5
Material de corte HSS
Marca Dormer
Type Center Drill Bit

Números do artigo

Referência 9I660687
EAN 7320760138908
UBB 500629631812
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A2012.5X8.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.