text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca para Dormer Centro A201 HSS White 6.30mm x 2.00mm


Referência 3N530811
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Diâmetro nominal (mm) 2
Material de corte HSS
Marca Dormer
Type Center Drill Bit
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Diâmetro nominal (mm) 2
Material de corte HSS
Marca Dormer
Type Center Drill Bit

Números do artigo

Referência 3N530811
EAN 7320760215128
UBB 500629629691
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A2012.0X6.3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.