Brocas
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
Furar
Brocas
0F531182
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
Broca para Dormer Center A201 HSS White 5.00mm x 1.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0F531182
Comprimento total (mm)
40
Diâmetro do eixo (mm)
5
Diâmetro nominal (mm)
1.5
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
Center Drill Bit
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
40
Diâmetro do eixo (mm)
5
Diâmetro nominal (mm)
1.5
Material de corte
HSS
Marca
Dormer
Type
Center Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0F531182
EAN
7320760138885
UBB
500629628453
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A2011.5X5.0