text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca para carroçaria Bosch Preta 3,8 x 22 x 55mm


Referência 7Y944700
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 3.8
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 55
Broca de diâmetro (mm) 3.8
Diâmetro do eixo (mm) 3.8
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 22
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Body Drill Bit

Números do artigo

Referência 7Y944700
EAN 3165140099967
UBB 500648801859
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608597229
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.