Brocas
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
Furar
Brocas
0P605905
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
Broca para águas-furtadas A238 Clear 8 x 20mm
Adiconar catálogo
Referência
0P605905
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
20
Diâmetro nominal (mm)
8
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Cilíndrico
Com lado plano
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
20
Diâmetro nominal (mm)
8
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
60
Forma da haste
Cilíndrico
Com lado plano
Não
Direção de corte
Direita
Marca
Dormer
Coating
Clear
Type
Center Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
333-R
Números do artigo
Referência
0P605905
EAN
7320760708484
UBB
500661430610
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
A2388.0X20.0