Produtos SDS
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
Partes acessórios
Produtos SDS
8N544586
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
Broca Milwaukee Hammer 7 x 160 x 100mm 10 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8N544586
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
100
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
160
Broca de diâmetro (mm)
7
Sistema de fixação
SDS-plus
Comprimento de corte (mm)
100
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Sim
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
HM
Ângulo da ponta (°)
90
Forma da haste
Outro
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Milwaukee
Conteúdo (peças)
10
Código pautal
82075030
Type
Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8N544586
EAN
4002395367016
UBB
500513620806
UNSPSC
20111603
Artigo do fabricante nr
4932352044