text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Milwaukee Hammer 6,5 x 160mm 10 peças


Referência 6T281275
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 6.5
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 100
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Milwaukee
Conteúdo (peças) 10
Código pautal 82075030
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 6T281275
EAN 4002395359660
UBB 500513614627
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 4932399338
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.