text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Milwaukee Hammer 32 x 570 x 450mm


Referência 4Y582265
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 450
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 570
Broca de diâmetro (mm) 32
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 450
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HM
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Milwaukee
Código pautal 82075030
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 4Y582265
EAN 4002395374441
UBB 500513736081
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 4932352786
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.