text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Milwaukee Hammer 26 x 250mm


Cod Articol 2I162345
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 200
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Ambalat la 1

Specificații

Comprimento total (mm) 250
Broca de diâmetro (mm) 26
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 200
Número de lâminas de corte 2
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Milwaukee
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 2I162345
EAN 4002395323814
UBB 500513611086
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 4932344310
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.