text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Milwaukee Hammer 20 x 920 x 800mm


Referência 5R136242
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 800
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 920
Broca de diâmetro (mm) 20
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 800
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HM
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Milwaukee
Código pautal 82075030
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 5R136242
EAN 4002395374243
UBB 500513735414
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 4932352766
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.