text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Milwaukee Hammer 18 x 450mm


Artikelnummer 3E016720
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 400
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Verpakt per 1

Specificaties

Comprimento total (mm) 450
Broca de diâmetro (mm) 18
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 400
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Milwaukee
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3E016720
EAN 4002395320967
UBB 500513611573
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4932356503
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.