text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Milwaukee Hammer 10 x 210 x 150mm 10 peças


Referência 5R887865
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 210
Broca de diâmetro (mm) 10
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HM
Ângulo da ponta (°) 90
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Milwaukee
Conteúdo (peças) 10
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência 5R887865
EAN 4002395367054
UBB 500513603323
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 4932352048
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.