text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Milwaukee 8.2mm HSS-G 117mm


Artikelnummer 7W624259
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Verpakt per 1

Specificaties

Comprimento total (mm) 117
Broca de diâmetro (mm) 8.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Milwaukee
Código pautal 82075030

Artikelnummers

Artikelnummer 7W624259
EAN 4002395382132
UBB 500636652157
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 4932430552
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.