text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca HSS-R Metabo 3,0 x 61mm 10 unidades

Referência 5W414390
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm) 3 - 3
Número total de ferramentas 10
Material de corte HSS
Direção de corte Direita

Especificações

Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Diâmetro nominal (mm) 3 - 3
Número total de ferramentas 10
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Número de brocas para metais não ferrosos 10
Número de brocas para aço 10
Marca Metabo

Descrição

Spiral drill bit made of high-grade high-speed steel according to DIN 338, roll-milled, cylindrical, right-hand cutting, type N, Cone-shaped shell polished surface 118°, diameter tolerance h8, Black surface, Suitable for drilling in steel, non-ferrous metals, alloyed and non-alloyed cast steel. Up to 900 N/mm² tensile strength.

Números do artigo

Referência 5W414390
EAN 4007430067302
UBB 500662603603
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 627720000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.