text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca Fabory Jobber Cilíndrica DIN 1897 HSSE Co Castanho dourado 9,5mm


Referência 5K764630
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 40
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 84
Broca de diâmetro (mm) 9.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 40
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Fabory (labor)
Type Stubby Drill Bit

Números do artigo

Referência 5K764630
EAN 8715494545969
UBB 500512516302
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AQ900950
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.