text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca diamantada Bosch 57 x 35mm


The Diamond Cutter Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds, and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. This product is intended for tiles ranging from soft wall tiles to very hard floor tiles, such as stoneware.

Referência 0M495752
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 57
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 35
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 35
Broca de diâmetro (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 57
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 35
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Dry Speed Diamond Drill Bit

Descrição

The Diamond Cutter Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds, and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. This product is intended for tiles ranging from soft wall tiles to very hard floor tiles, such as stoneware.

Números do artigo

Referência 0M495752
EAN 3165140577793
UBB 500648450970
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608587127
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.