text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca diamantada Bosch 40 x 35mm


Cikkszám 5R802461
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 40
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 35
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Comprimento total (mm) 35
Broca de diâmetro (mm) 40
Diâmetro do eixo (mm) 40
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 35
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075010
Type Dry Speed Diamond Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 5R802461
EAN 3165140577755
UBB 500648690716
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608587123
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.