text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca diamantada Bosch 14 x 30mm


Artikelnummer 8M933801
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 14
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 30
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Verpakt per 1

Specificaties

Comprimento total (mm) 30
Broca de diâmetro (mm) 14
Diâmetro do eixo (mm) 14
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 30
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Código pautal 82075010

Artikelnummers

Artikelnummer 8M933801
EAN 3165140577656
UBB 500648826864
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608587113
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.