text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martelo Metabo 24 x 400 x 520


Referência 7B708431
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 520
Broca de diâmetro (mm) 24
Sistema de fixação SDS-max
Comprimento de corte (mm) 400
Número de lâminas de corte 4
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Outro
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Metabo
Model Pro 4
Type Hammer Drill Bit

Números do artigo

Referência 7B708431
EAN 4007430437877
UBB 500662430692
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 623328000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.