text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca de martelo Bosch Sds Plus-3 12 x 360mm

Referência
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 300
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não

Especificações

Comprimento total (mm) 360
Broca de diâmetro (mm) 12
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 300
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Peso por peça (g) 0.19
Type Drill Bit

Números do artigo

Referência B4952.120.360
EAN 6949509209665
UBB 500617541858
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 2608831035

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.